Schneider Electric - Vanne 2 voies laiton filetée PN16 DN15 Kv0,6 course 5,5mm - VZ219E-15BP03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 16 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481819970
Réf. Sonepar
01887526343
Réf. Fournisseur
VZ219E-15BP03
Marque
Schneider Electric
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
0.6
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.005 %
caractéristique du sol:
linéaire
fréquence:
50/60 Hz
signal de commande:
deux point
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
plage de fonctionnement réglable:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec contacts finaux:
Non
commande manuelle:
Oui
antidéflagration:
Non
température ambiante:
5...95 °C
longueur raccordement 1:
0 mm
longueur utile raccordement 1:
0 mm
longueur raccordement 2:
0 mm
longueur utile raccordement 2:
0 mm
hauteur:
32 mm
largeur:
66 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
95...95 °C
Les Atouts de l'article:
Cette vanne de zone linéaire à deux voies est utilisée pour le contrôle précis de l'eau chaude ou glacée dans les unités terminales. Elle est conçue pour être utilisée avec la famille d'actionneurs électromécaniques MZ200, ces actionneurs sont disponibles en commande flottante et modulante 3 points. Les vannes disposent d'un double joint torique sur le bouchon pour garantir une étanchéité parfaite, sans perte ni fuite d'énergie à travers la vanne. La longueur de course de 5,5mm est associée à l'actionneur électromécanique MZ2 haute résolution qui offre un bon contrôle hydronique. Il s'agit d'une vanne filetée mâle avec des joints à face plate. Une gamme de jeux de connexions est disponible pour s'accoupler sur le tuyau. Sa classe de pression est PN16. Elle dispose d'un filetage extérieur selon ISO 228/1 (joint à face plate).
Quelques mots du fabricant :
- Conception compacte
- S'utilise avec les actionneurs motorisés MZ20 pour un contrôle précis de la position
- Courbe de débit EQ pour le contrôle proportionnel et assise molle pour la fermeture étanche
- Le filetage externe permet un montage et démontage faciles dans n'importe quelle orientation
- En laiton, cartouche PPS et joints EPDM pour une excellente résistance à la corrosion
- Aucune maintenance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


