Non retournable

Schneider Electric - Vanne à secteur PN10 DN32 Kv12,5 - MB1552

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Vanne à secteur PN10 DN32 Kv12,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • article de régulation de pression - 10

  • commande manuelle - Non

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480936258

Réf. Sonepar

00002093625

Réf. Fournisseur

MB1552

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

article de régulation de pression:

10

commande manuelle:

Non

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

32 mm

raccordements:

autre

pression nominale de bride:

10

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

12.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.5 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

mode d'installation distributif:

Non

retour tension nulle:

sans

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

antidéflagration:

Non

température ambiante:

2...120 °C

hauteur:

109 mm

largeur:

143 mm

pays de fabrication:

ITALIE

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

2...120 °C

Vanne à secteur PN10 DN32 Kv12,5

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric