Schneider Electric - Wiser Energy - kit CPL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bus - autre
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0
Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489484101
Réf. Sonepar
01887948410
Réf. Fournisseur
EER31720
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de bus
autre
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
1
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports SC 10 Gbit (SR)
0
nombre d'autres ports
1
montage encastré
Non
montage mural
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
hauteur
90 mm
largeur
27 mm
profondeur
68 mm
Wiser Energy - kit CPL