Schneider Electric - Wiser Energy - Transformateur de courant EM6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 0.1 A
courant assigné secondaire - 80 A
diamètre d'ouverture - 25 mm
avec protection contre les contacts accidentels - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3606482161733
Réf. Sonepar
01887216173
Réf. Fournisseur
EER39620
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In
0.1 A
courant assigné secondaire
80 A
diamètre d'ouverture
25 mm
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
nombre d'entrées primaires
2