Schneider Electric - Wiser Odace - Kit commande sans fils et 2 volets roulants zigbee 3.0 saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485826653
Réf. Sonepar
01887582665
Réf. Fournisseur
S520567SK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
minuterie intégrée
Non
adapté à un capteur de vent
Non
adapté à un détecteur de pluie
Non
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
avec raccordement à un capteur de luminosité
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil
Non
avec programme astronomique
Non
commande auxiliaire possible
Non
avec fonction mémoire
Non
générateur aléatoire
Non
protection contre les blocages
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Puissance de coupure max.
500 W
tension nominale
230 V
fréquence
50...50 Hz
type de fixation
fixation à vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement
27 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Wiser Odace - Kit commande sans fils et 2 volets roulants zigbee 3.0 saillie - - permet de centraliser 2 interrupteurs volets roulants Wiser en connexion directe avec la commande contralisée Wiser
Les Atouts de l'article:
Ce kit de commande sans fils permet de centraliser 2 interrupteurs volets roulants Wiser en connexion directe avec la commande centralisée Wiser. S520567SK se compose de 3 interrupteurs à bouton-poussoir et d'une boîte de montage. Cette référence est faite pour une installation en saillie des mécanismes. Les performances de ce produit S520567SK répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, NF, VDE, EN 60730-2-7, W6EN 60669-2-1, EN 301 489-17, 2014/35/EU - directive basse tension, 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.Cette référence est faite pour une installation en saillie des mécanismes.Les performances de ce produit S520567SK répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Les Atouts de la gamme:
Ce kit de commande fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.