Schneider Electric - Wiser Unica - interrupteur centralise sans fil 2 ou 4 BP - Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de charge - autre
mode de pose - autre
couleur - aluminium
commande auxiliaire possible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482076747
Réf. Sonepar
01887207674
Réf. Fournisseur
NU557130W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type de charge
autre
mode de pose
autre
couleur
aluminium
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
matériau
autre
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
transparent
Non
tension nominale
3 V
fréquence
2e+009...2e+009 Hz
nombre de canaux
2
type de fixation
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Wiser Unica - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Aluminium. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage ou des scénarios. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.