nouveau

SECURITE COMMUNICATION - Thermostat evohome 2 zones avec commande du générateur - ATP932GM4012

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5059085004484

Réf. Sonepar

00130500448

Réf. Fournisseur

ATP932GM4012

Marque

SECURITE COMMUNICATION

Thermostat evohome 2 zones avec commande du générateur

Les Atouts de l'article:

Le thermostat connecté WiFi evohome est un thermostat programmable intelligent. Cette solution sans fil est simple à installer et facile à gérer localement ou à distance via l'application. Connectés à l'application TCC, vos clients peuvent régler leur niveau de confort où qu'ils se trouvent à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, ce qui leur garantit un confort maximal lorsqu'ils sont chez eux et des économies d'énergie lorsqu'ils s'absentent. evohome peut facilement être étendu à une solution de zoning intelligente pour la maison de vos clients. Le thermostat Wi-Fi evohome devient alors le « cerveau » du système et peut contrôler jusqu'à 12 zones de température individuelles. Le contrôle de l'eau chaude est également possible.- Les fonctions de programmation comprennent une programmation sur 7 jours avec jusqu'à 6 périodes par jour et un programme préconfiguré inclus- La programmation peut être effectuée sur le thermostat ou à l'aide de l'application TCC- Un processus de transfert simple permet aux clients de réaliser eux-mêmes la connexion Wi-Fi- S'intègre aux assistants domestiques intelligents Google Assistant, Amazon Alexa et IFTTT- La grande interface tactile couleur simplifie la modification et la suppression des programmations- Des fonctionnalités intelligentes intégrées telles que Smart Weather et Adaptation de Charge Avancée permettent à l'appareil de contrôler plus efficacement les besoins en chauffage et en climatisation de votre maison- Installation sans fil facile. evohome permet une installation sans modifier la tuyauterie existante, sans perturber la décoration ni endommager les installations et les équipements- Compatible avec les appareils 24–230 V on/off et OpenTherm tels que les chaudières à gaz, les chaudières mixtes et les thermo pompes.

Quelques mots du fabricant :

La technologie évolue et change à un rythme plus rapide. En tant que leader d'opinion dans l'industrie, laissez Honeywell Industrial Automation être votre partenaire dans votre parcours de numérisation.

Un produit SECURITE COMMUNICATION

Découvrez toute la gamme SECURITE COMMUNICATION