Non retournablenouveau

SECURITE COMMUNICATION - Thermostat multizone connecté evohome (écran seul) - ATC938G4000

SECURITE COMMUNICATIONS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5059085004019

Réf. Sonepar

00130500401

Réf. Fournisseur

ATC938G4000

Marque

SECURITE COMMUNICATION

Thermostat multizone connecté evohome (écran seul)

Les Atouts de l'article:

Le thermostat multizone connecté evohome permet de configurer jusqu’à 12 zones de régulation de températures (chauffage /rafraîchissement) indépendantes. Chaque zone dispose de son propre programme complet sur sept jours avec une gamme de d’actions de substitutions uniques pour rendre l’utilisation du système rapide et pratique.Evohome communique avec les têtes de radiateur HR93, les sondes et les actionneurs grâce à la technologie éprouvée sans fil 868 MHz Ramses III. Il permet la mise à niveau de la majorité des système de chauffage avec un minimum de travaux. evohome peut être contrôlé à distance via les smartphones Android et Apple et lié à d'autres fonctionnalités Smart Home à l'aide de systèmes tiers via IFTTT et Smartthings. Il contrôle les système avec des radiateurs, chauffage au sol, vannes de zone et de mélange, ou un mélange de types ces types de chauffage dans une habitation ou un bureau, avec un contrôle optionnel de la chaudière, pompes à chaleur et Ballon d'eau chaude.Contrôleur evohome pour le zoning individuel: contrôle d'une ou de 12 zones en chauffage ou rafraichissementConfort inégalé, contrôle et économie d'énergieEntièrement personnalisable pour s'adapter aux différents systèmes de chauffage et aux modes de vie individuelsEntièrement personnalisable pour s'adapter aux systèmes de chauffage et aux modes de vie individuelsStructure de menu intuitive en 11 langues et programmation guidée pour l'utilisateurGrand écran tactile couleur rétro-éclairé avec informations de zone et de température faciles à lireDesign moderne avec façade interchangeables; disponible séparément ATF700Opération de liaison simplifiée pour réduire le temps et les coûts d'installationCommunication sans fil éprouvée (aucune perturbation du décor intérieur, idéale pour les maisons existantes)Les fonctions d'optimisation calculent les temps de chauffage et de refroidissement permettant de programmer les besoins de chauffage réelsEvohome est fourni avec 2 piles rechargeables AA 1,2 V NiMH et un support de charge lui permettant d'être utilisé hors de ce dernier pendant plusieurs heures

Quelques mots du fabricant :

La technologie évolue et change à un rythme plus rapide. En tant que leader d'opinion dans l'industrie, laissez Honeywell Industrial Automation être votre partenaire dans votre parcours de numérisation.

Un produit SECURITE COMMUNICATION

Découvrez toute la gamme SECURITE COMMUNICATION