Sedap Atelier - COUPOLE 150 - 3 000 K - 95 W - 9 900 lm DIMMABLE DALI - 796_26.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223166982
Réf. Sonepar
00919006434
Réf. Fournisseur
796_26.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
900 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 150 - 3 000 °K / 95 W / 9 900 lm DIMMABLE DALI


