Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 42 - 2 700 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 - 758_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223182074
Réf. Sonepar
00919007074
Réf. Fournisseur
758_32
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
0 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
4
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
2


