Non retournable

SG Lighting - Façade noir pour variateur Leddim Smat Master - 820480

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre d'application

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204801

Réf. Sonepar

04937820480

Réf. Fournisseur

820480

Marque

SG Lighting

modèle:

cadre d'application

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9004

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Façade de finition de couleur noir accessoire pour variateur Leddim TW, Master ou DALI (à partir de la version du module V5) permettant un montage dans un boîtier mural matériau : polycarbonate

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting