SG Lighting - Rax 180-190 verre trempé transparent pour downlight Rax noir IP44 - 212913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - verre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982129131
Réf. Sonepar
04937212913
Réf. Fournisseur
212913
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
verre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
214 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Accessoire IP44 pour downlight
Les Atouts de la gamme:
Accessoire IP44 pour downlight
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


