SG Lighting - Sense 190 downlight blanc 790lm 4000K Ra>80 coupure de phase - 212267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
600 lmpuissance du système:
6 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982122675
Réf. Sonepar
04937212267
Réf. Fournisseur
212267
Marque
SG Lighting
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre intégré:
170...170 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
25 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
255...255 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
taux de distorsion harmonique (THD):
0
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
20 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
500...999 lm
intensité lumineuse:
0 cd
facteur de puissance (cos phi):
100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.04
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
190 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...2.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
123
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
123
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré rond qui se monte directement dans l'isolant déroulé
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète d'encastré LED
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.






