nouveau

SG Lighting - Stripline 230V Outdoor 50mm connecteur flexible alimenté blanc - 391491

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914910

Réf. Sonepar

04937391491

Réf. Fournisseur

391491

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

2

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Stripline 230V Outdoor connecteur flexible alimenté blanc module : 50mm longueur : 125mm il permet de faire la jonction entre 2 rubans LED il est livré avec des embouts étanches classe II IP65

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme 230V pour éclairage extérieur

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP65 230V

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.