nouveau

SG Lighting - Stripline 230V Outdoor diffuseur opale en polycarbonate (PC) 10m - 391497

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 10000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914972

Réf. Sonepar

04937391497

Réf. Fournisseur

391497

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

25 mm

longueur:

10000 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Stripline 230V Outdoor diffuseur opale en polycarbonate (PC) pour profilé, d'une longueur de 10 mètres il permet une diffusion homogène de la lumière et une bonne résistance aux conditions extérieures

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme 230V pour éclairage extérieur

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP65 230V

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.