nouveau

SG Lighting - Stripline 230V Outdoor ruban LED 20m 855lm/m 2700K Ra>90 coupure de phase - 391482

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 855 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • tension de lampe - 220...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914828

Réf. Sonepar

04937391482

Réf. Fournisseur

391482

Marque

SG Lighting

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

855 lm

puissance de la lampe par mètre:

9 W

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

0 mm

largeur:

12.6 mm

modèle:

bande

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

37

puissance de la lampe par pied:

2.74 W

efficacité lumineuse:

95 lm/W

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance du système:

9 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

7.4 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

40 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Stripline 230V Outdoor ruban LED découpable de 20 mètres + câble d'1,5 mètre 9W/m 855 lumens/m 95 lumens/W 2700K Ra>90 coupure de phase SDCM 3 durée de vie : L70/B10> 100 000 heures faisceau de 120° matériau : silicone classe II IP65

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme 230V pour éclairage extérieur

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP65 230V

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.