SG Lighting - Stripline Slim kit d'embout final carré en polycarbonate noir - 391474

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie
SG Lighting - Stripline Slim kit d'embout final carré en polycarbonate noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914743

Réf. Sonepar

04937391474

Réf. Fournisseur

391474

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

10 mm

longueur:

18 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Stripline Slim embout final carré vendu par kit de 2 en polycarbonate noir pour profilé encastré de la gamme des rubans LED