SG Lighting - Tube Eco suspension blanc 2190lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante - 314484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2190 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983144843
Réf. Sonepar
04937000306
Réf. Fournisseur
314484
Marque
SG Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2190 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
0 mm
longueur:
92 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
30
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
51
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0 %
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
95 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
222 mm
suspension fournie:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
TUBE ECO suspension est un projecteur sur rail 3 allumages. Son look est exclusif et minimaliste. Grâce à sa longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé, TUBE ECO est le choix évident pour les magasins
Les Atouts de la gamme:
Gamme de projecteurs suspendus pour éclairage de magasins et halls d'exposition
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.




