SG Lighting - Tube Eco suspension noir 2350lm 3000K Ra>90 coupure de phase descendante - 314487

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2350 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983144874

Réf. Sonepar

04937000309

Réf. Fournisseur

314487

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2350 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

0 mm

longueur:

92 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

0 %

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

102 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

222 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Tube Eco suspension + câble de 3m pour rail 3 allumages noir LED 23W 2350 lumens 102 lumens/W 3000K coupure de phase Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau 32° matériau : aluminium et polycarbonate IP20 classe II

Les Atouts de l'article:

TUBE ECO suspension est un projecteur sur rail 3 allumages. Son look est exclusif et minimaliste. Grâce à sa longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé, TUBE ECO est le choix évident pour les magasins

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs suspendus pour éclairage de magasins et halls d'exposition

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.