SG Lighting - Tube Micro Table noir 350lm 2700K Ra 98 variateur et chargeur USB intégrés - 320814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 8 W
hauteur/profondeur - 120 mm
douille - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983208149
Réf. Sonepar
04937320814
Réf. Fournisseur
320814
Marque
SG Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
8 W
hauteur/profondeur:
120 mm
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Oui
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
raccordement électrique avec fiche:
Oui
efficacité lumineuse:
44 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
120 mm
longueur:
471 mm
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.





