nouveau

SG Lighting - Tube Micro Table noir 360lm 3000K Ra 98 variateur et chargeur USB intégrés - 320858

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 8 W

  • hauteur/profondeur - 120 mm

  • douille - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983208583

Réf. Sonepar

04937320858

Réf. Fournisseur

320858

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

8 W

hauteur/profondeur:

120 mm

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Oui

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

raccordement électrique avec fiche:

Oui

efficacité lumineuse:

45 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

120 mm

longueur:

471 mm

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tube Micro Table lampe à poser 8W LED 3000K 360 lumens 45 lumens//W avec variateur et chargeur USB intégrés IRC 98 durée de vie L90/B10 >50 000 heures faisceau de 36° matériau : Aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV classe II IP20

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.