SG Lighting - Zip Zoom Noir 270lm 2700K Ra>90 Coupure de phase - 003152

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980031528

Réf. Sonepar

04937003152

Réf. Fournisseur

003152

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

taux de distorsion harmonique (THD):

0

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

0...500 lm

intensité lumineuse:

0 cd

facteur de puissance (cos phi):

0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

0

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

0 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Zip Zoom spot sur rail 1 allumage noir culot GU10 6W LED 2700K 360 lumens coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50 >50 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et verre clair 230V classe II IP20

Les Atouts de l'article:

ZIP ZOOM est un spot pour rail 1 allumage fourni avec LED GU10. Parfaite restitution des couleurs et indice élevé. Astucieux : le réflecteur réglable permet de modifier la diffusion de la lumière.

Les Atouts de la gamme:

Diffuseur réglable qui permet de modifier la diffusion de la lumière

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting