Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LLTE-A1300111020E4 - 2115011

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LLTE-A1300111020E4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019472

Réf. Fournisseur

2115011

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

MALAISIE

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LLTE-A1300111020E4, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetag

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LLTE-A1300111020E4, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M3, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick