Sick - Capteurs de niveau, LBV331-LXAGDTAMX0300 - 6054264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067012958
Réf. Fournisseur
6054264
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-LXAGDTAMX0300, Raccord process: G 1½ A PN 16, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 300 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: ?50 °C ... +
NoticePDF


