Sick - capteurs photoélectriques, GL10-F4550P13 - 1114550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 12000 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084475153
Réf. Sonepar
00067016840
Réf. Fournisseur
1114550
Marque
Sick
distance de détection max.:
12000 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
9500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
39 mm
fonction de touche:
commutation claire
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GL10-F4550P13, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Réflecteur PL40A, équerre de fixation BEF-WN-REFX
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


