Sick - capteurs photoélectriques, GTB10-R9822 - 1084215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 1200 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084385988
Réf. Sonepar
00067438598
Réf. Fournisseur
1084215
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
1200 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
51.5 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
10 ms
fréquence de commutation:
20 Hz
type de tension:
AC/DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
pays de fabrication:
MALAISIE
spot lumineux:
22 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GTB10-R9822, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 5 m, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-G10UC01
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


