Sick - capteurs photoélectriques, HTE18-B4A2BG - 1078718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 200 mm
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 600 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084551512
Réf. Sonepar
00067010903
Réf. Fournisseur
1078718
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
200 mm
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
600 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
16.2 mm
hauteur du capteur:
48.5 mm
longueur du capteur:
31.8 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, H18 Sure Sense, HTE18-B4A2BG, Version d’appareil: Standard, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distance de commutation: 600 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: NPN, commutation claire, Potentiomètre, droite: Sensibilité, Potentiomètre, gauche: Retard au déclenchement, réglable : 0 à 2 s, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


