Sick - Capteurs pour vérin, MZT8-2V8-N-KQ0 - 1070467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - NAMUR
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084358982
Réf. Sonepar
00067435898
Réf. Fournisseur
1070467
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67


