Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS075-16C121K302500 - 1148021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084557286
Réf. Sonepar
00067455728
Réf. Fournisseur
1148021
Marque
Sick
pays de fabrication:
MALAISIE
Codeur à roue mesureuse, MWS075, MWS075-16C121K302500, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: PU vulcanisé, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS075, MWS075-16C121K302500, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: PU vulcanisé, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,5 V, Codeur monté: DBS36/50, DBS50E-S5AK02500, 1062722, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 12,5
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS075, MWS075-16C121K302500, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: PU vulcanisé, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,5 V, Codeur monté: DBS36/50, DBS50E-S5AK02500, 1062722, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Résolution en impulsions/mm: 12,5
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


