Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-1BB33C65536 - 1145913

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-1BB33C65536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027927

Réf. Fournisseur

1145913

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-1BB33C65536, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 10 V ...

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-1BB33C65536, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S4CC65536, 1055752, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick