Non retournable

Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-1DB33C65536 - 1142159

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-1DB33C65536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084562754

Réf. Sonepar

00067026672

Réf. Fournisseur

1142159

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-1DB33C65536, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Surface lisse en plastique, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 10

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-1DB33C65536, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en plastique, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S4CC65536, 1055752, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick