Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-2DB33C12500 - 1120874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084493720
Réf. Sonepar
00067449372
Réf. Fournisseur
1120874
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-2DB33C12500, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d'une roue mesureuse: Surface lisse en polyuréthane, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation:
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-2DB33C12500, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en polyuréthane, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S4CC12500, 1120876, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-2DB33C12500, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en polyuréthane, Interface de communication: 10 V ... 32 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S4CC12500, 1120876, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


