Non retournable

Sick - codeurs absolus, AFM60A-BFIB000S01 - 1122235

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60A-BFIB000S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - Ethernet

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • programmable - Oui

  • finition du trajet de transmission - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084494789

Réf. Sonepar

00067449478

Réf. Fournisseur

1122235

Marque

Sick

standard pour interfaces:

Ethernet

nombre de révolutions:

4096...4096

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs absolus, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-BFIB000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (Bornes à l'avant), Interface de comm

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-BFIB000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (Bornes à l’avant), Interface de communication: EtherNet/IP™, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Interface de programmation: Via le serveur web, via l’outil d’ingénierie API, Particularité: Bras de couple 2047430 BEF-DS02DFS/VFS prémonté

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick