Sick - codeurs absolus, ANS58B-BANNB000000000AXX262144 - 1145911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067027926
Réf. Fournisseur
1145911
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
codeurs absolus, ANS/ANM58, ANS58B-BANNB000000000AXX262144, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 262.144 (18 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l'avant), Interface de communicatio
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, ANS/ANM58, ANS58B-BANNB000000000AXX262144, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 262.144 (18 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: PROFINET, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, ANS/ANM58, ANS58B-BANNB000000000AXX262144, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 262.144 (18 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: PROFINET, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


