Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BAEL00300 - 1092638

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BAEL00300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 300

  • nombre d'impulsions par révolution - 300...300

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011547

Réf. Fournisseur

1092638

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

300

nombre d'impulsions par révolution:

300...300

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BAEL00300, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsio

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BAEL00300, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 300

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick