Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEJZ0S02 - 1115507

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS50E-SKEJZ0S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084494857

Réf. Sonepar

00067449485

Réf. Fournisseur

1115507

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEJZ0S02, Interface mécanique: Version spéciale avec surface, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 400,

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS50E-SKEJZ0S02, Interface mécanique: Version spéciale avec surface, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 400, Particularité: Bride de serrage, axe saillant, Ø 10 mm x 19 mm, adaptateur à bride 2033631 (BEF-FA-025-063) prémonté

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick