Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-BFFCD1024 - 1113632

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-BFFCD1024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084541223

Réf. Sonepar

00067016847

Réf. Fournisseur

1113632

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BFFCD1024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Im

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BFFCD1024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 1/2" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 31,5 mm à 48,5 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick