Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S4EP00100 - 1111640

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60E-S4EP00100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 100

  • nombre d'impulsions par révolution - 100...100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084533754

Réf. Sonepar

00067017026

Réf. Fournisseur

1111640

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

100

nombre d'impulsions par révolution:

100...100

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S4EP00100, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur m

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S4EP00100, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 100, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick