Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-B4A1N001024 - 1076614

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-B4A1N001024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084352430

Réf. Sonepar

00067435243

Réf. Fournisseur

1076614

Marque

Sick

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-B4A1N001024, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 10 mm x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, r

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-B4A1N001024, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 10 mm x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 1.024

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick