Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS21A-KFP1N065536 - 1067262

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS21A-KFP1N065536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084509100

Réf. Sonepar

00067450910

Réf. Fournisseur

1067262

Marque

Sick

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS21A-KFP1N065536, Interface mécanique: Axe creux traversant 1/2" (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 5 m, Impul

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS21A-KFP1N065536, Interface mécanique: Axe creux traversant 1/2" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 65.536, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick