Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-S1AK65536 - 1109716

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-S1AK65536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 65536

  • nombre d'impulsions par révolution - 65536...65536

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084547805

Réf. Sonepar

00067017171

Réf. Fournisseur

1109716

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

65536

nombre d'impulsions par révolution:

65536...65536

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-S1AK65536, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Impulsi

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-S1AK65536, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Impulsions par tour: 65.536, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick