Non retournable

Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-RDKF0ACA - 1085187

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-RDKF0ACA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011174

Réf. Fournisseur

1085187

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-RDKF0ACA, Interface mécanique: Axe creux traversant 10 mm (serrage arrière), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, unive

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-RDKF0ACA, Interface mécanique: Axe creux traversant 10 mm (serrage arrière), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Fonction de sortie: Canaux A et B, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 2 points, rainure, diamètre de mortaisage 63 mm - 83 mm, Filtre de fréquence de commutation: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick