Non retournable

Sick - codeurs linéaires, DAXTAN-0300RA1J0J00F00 - 1140694

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, DAXTAN-0300RA1J0J00F00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067026516

Réf. Fournisseur

1140694

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

codeurs linéaires, DAX, DAXTAN-0300RA1J0J00F00, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 20 mA ... 4 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ...

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, DAX, DAXTAN-0300RA1J0J00F00, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 20 mA ... 4 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 300 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Descendant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 30 mm / 60 mm, Type d’aimant: Aimant circulaire, Section filetée: Sans section filetée, Forme du filetage: M18 x 1,5

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick