Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - jeux et kits, Kit de résolution 30 mm - 2051339

SICK
CopieCopie
Sick - jeux et kits, Kit de résolution 30 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067051339

Réf. Fournisseur

2051339

Réf. Commerciale

Sick

jeux et kits, Kit de résolution 30 mm

Les Atouts de l'article:

jeux et kits, Kit de résolution 30 mm, Groupe d'accessoires: Jeux et kits, Description: Kit de résolution pour résolution de 30 mm et étendue de champ de protection de 0,6 x 0,6 m jusqu'à 1,5 m x 1,5 m