Non retournable

Sick - réflecteurs et optique, VLR-294BR4411 - 2134623

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, VLR-294BR4411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - SINGAPOUR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067024993

Réf. Fournisseur

2134623

Marque

Sick

pays de fabrication:

SINGAPOUR

réflecteurs et optique, éclairages, VLR-294BR4411, Description: Éclairage à barres, Source lumineuse: LED, infrarouge 940 nm, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2008), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pôles, L =

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, éclairages, VLR-294BR4411, Description: Éclairage à barres, Source lumineuse: LED, infrarouge 940 nm, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2008), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pôles, L = 0,5 m, Température de fonctionnement: 0 °C ... +40 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick