Sick - rideaux d'automatisme, MLG30A-0570R10501 - 1217883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 3.6 ms
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084498480
Réf. Sonepar
00067011932
Réf. Fournisseur
1217883
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
3.6 ms
portée du champ de protection:
5 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG30A-0570R10501, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 570 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 3,6 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


