Sick - systèmes Feedback-moteur, EKM36-0KF0B0S01 - 1084893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard pour interfaces - autre
nombre de pas par révolution - 1.04858e+006...1.04858e+006
indice de protection (IP) - IP40
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084389795
Réf. Sonepar
00067438979
Réf. Fournisseur
1084893
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre de pas par révolution:
1.04858e+006...1.04858e+006
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, EKS/EKM36, EKM36-0KF0B0S01, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 18 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Particularité: Bras de couple spécifique au client
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


