Siemens IBT - Actionneur pour store 1x230 Vca 6A - RS 520/23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur pour store 1x230 Vca 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4001869436371

Réf. Sonepar

05669943637

Réf. Fournisseur

RS 520/23

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

autre

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur pour store 1x230 Vca 6A

Les Atouts de l'article:

RS 520 23- 1 canal- Relais interverrouillés électriquement pour inverser le sens de rotation- Électronique intégrée pour la détection de l'actionnement de l'interrupteur de limite électromécanique et pour la calibration autom...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.