Siemens IBT - Actionneur pour store 4x230Vca 6A - N 543D31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur pour store 4x230Vca 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914108760

Réf. Sonepar

05669004170

Réf. Fournisseur

N 543D31

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur pour store 4x230Vca 6A

Les Atouts de l'article:

N 543D31- DIN rail mounted device for mounting on rail TH35 according to DIN EN 60715

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.