Siemens IBT - Bouton poussoir + led x1 blanc - UP 221/13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869437958
Réf. Sonepar
05669943795
Réf. Fournisseur
UP 221/13
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
UP 221 13- Boutons-poussoirs en paire- Fonctionnement horizontal- Fonctions sélectionnables par bouton IR- LED pour lumière d'orientation- Zone d'étiquetage- Coupleur de bus connectable (BTM) ou actionneurs encastrés via BTI
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


